曜日別特売
615-23-31-38 PCRラック 5色セット TGK(東京硝子器械) 02941197

PCRラック 5色セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1ケース(5個)注文コード02941197品番615-23-31-38
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

PCRラック:8×12列のマイクロタイターフォーマットの0.2mlチューブラック。
透明カバー付き、作業用、フリーズ用に。
マルチPCRラック:0.2、0.5、1.5mlの3種類のチューブが立てられ、0.2mlチューブ96本用ラックはスライドして取外せます。

ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエロー各1個TGK品番615-23-31-38品名PCRラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする