※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラベリングテープ 幅25mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02942186 品番 615-55-90-41
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。
一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。

ホワイト テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)12.7 TGK品番615-55-90-41 基材 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤天然ゴム系 特性耐油、耐水、耐酸性
注意
テープ・ディスペンサー別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする