TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用事務用品
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用クリーンテープ
ラベリングテープ 幅25mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02942204
品番
615-55-90-43
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。
一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
色
グリーン
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
12.7
TGK品番
615-55-90-43
基材
紙
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着剤
天然ゴム系
特性
耐油、耐水、耐酸性
注意
テープ・ディスペンサー別売