画像準備中

イスカル ISO旋削/チップ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02945577 品番 CNMG 090408 M-M2 IC5080T
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
トラスコ品番536-9996 材質IC5080T 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)9.67 適合ホルダA/S-PCLNR/L・A/S-PCLNR/L-X/G・C#-PCLNR/L-X-JHP・PCBNR/L・PCLNR/L・AVC-PCLNR/L・PCLNR/L-X・PCLNR/L-X-JHP・PCLNR/L-X-JHP-MC コーナー半径(mm)0.8 チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする