イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
イスカル ISO旋削/チップ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02945586
品番
CNMG 090408 M-M2 IC9080T
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
537-6370
材質
IC9080T
厚さ(mm)
4.76
刃長(mm)
9.67
適合ホルダ
A/S-PCLNR/L・A/S-PCLNR/L-X/G・C#-PCLNR/L-X-JHP・PCBNR/L・PCLNR/L・AVC-PCLNR/L・PCLNR/L-X・PCLNR/L-X-JHP・PCLNR/L-X-JHP-MC
コーナー半径(mm)
0.8
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応