画像準備中

イスカル ISO旋削/チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC9225T トラスコ品番536-5260 チップ形状80°菱形 注文コード02945611 品番CNMG 090408 M-M2 IC9225T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は材質・トラスコ品番・チップ形状など7種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番536-5260 材質IC9225T 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)9.67 適合ホルダA/S-PCLNR/L・A/S-PCLNR/L-X/G・C#-PCLNR/L-X-JHP・PCBNR/L・PCLNR/L・AVC-PCLNR/L・PCLNR/L-X・PCLNR/L-X-JHP・PCLNR/L-X-JHP-MC コーナー半径(mm)0.8 チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする