曜日別特売
GIG 1.25-0.10 カットグリップ チップ GIG イスカル 02947029

代表画像

カットグリップ チップ GIG

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
トラスコ品番537-0066
537-0066
112-4558
111-8229
112-1398
112-4551
111-9755
113-9750
111-3388
111-5044
111-5005
111-4992
112-2960
112-2905
112-1393
111-9823
111-6574
112-4467
111-6554
536-5292
537-0080
536-3753
537-3185
338-9033
内容量1箱(10個)注文コード02947029品番GIG 1.25-0.10
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

高精度研削仕様です。

用途
溝入れ加工用。
仕様推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.02~0.04トラスコ品番537-0066材質IC830最小加工径(Φmm)(内径加工時)70適合ホルダGHDR/L(ショートポケット)、GHGR/L、GHMPR/L、GHMR/L、GHSR/L、GHSR/L-JHP-SLコーナー半径(mm)0.1材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする