代表画像
イスカル
カットグリップ チップ GIG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
537-3185
537-3185
537-3185
112-4558
111-8229
112-1398
112-4551
111-9755
113-9750
111-3388
111-5044
111-5005
111-4992
112-2960
112-2905
112-1393
111-9823
111-6574
112-4467
111-6554
537-0066
536-5292
537-0080
536-3753
338-9033
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02947065
品番
GIG 2.30-0.20
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
高精度研削仕様です。
用途
溝入れ加工用。
仕様
推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.04~0.07
トラスコ品番
537-3185
材質
IC830
最小加工径(Φmm)
(内径加工時)70
適合ホルダ
GHDR/L(ショートポケット)・GHGR/L・GHMPR/L・GHMR/L・GHSR/L・GHSR/L-JHP-SL。
コーナー半径(mm)
0.5
材種
IC830
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ逃げ角(°)
7