曜日別特売
GIM 4 カットグリップ チップ GIM イスカル 02947117

代表画像

カットグリップ チップ GIM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番341-1136
内容量1箱(10個)注文コード02947117品番GIM 4
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

合金鋼加工対応です。

用途溝入れ、突っ切り加工用。仕様推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.15~0.20トラスコ品番341-1136材質IC830適合ホルダC#-GHDR/L、CGHN 26-M、CGHN 32-DGM、CGHN 32-M、CGHN-D、CGHN-DG、CGHN-S、CGPAD、CGPAD-JHP、GHDR/L (ショートポケット)、GHDR/L-JHP (ショートポケット)、GHDR/L-JHP-MC (ショートポケット)、GHGR/L、GHMPR/L、GHMR/Lコーナー半径(mm)0.25材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする