曜日別特売
GIFI 4.78-0.55 カットグリップ チップ GIFI イスカル 02948411

代表画像

カットグリップ チップ GIFI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番422-7054
内容量1箱(10個)注文コード02948411品番GIFI 4.78-0.55
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

高精度研削仕様です。

用途
内径溝入れ、旋削加工用。
仕様推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.07~0.13トラスコ品番422-7054材質IC8250適合ホルダCGIN 26、GAIR/L、GHIR/L (CW=1.9-6.4)、GHIR/L-C (CW=4-6.4)、GHIR/L-SC (CW=2-4.8)コーナー半径(mm)0.55材種IC8250RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする