曜日別特売
- 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 75Φ×20D 東京スクリーン 02948671

- 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 75Φ×20D 東京スクリーン 02948671
- 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 75Φ×20D 東京スクリーン 02948671
- 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 75Φ×20D 東京スクリーン 02948671

試験ふるい ST製(フラットトップ織) 75Φ×20D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
目開き2.36mm
内容量1個注文コード02948671品番-
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、ふるい目の狂いを防ぐために、あらかじめ金属線に屈曲を作って織るフラット加工を施した線で製織しています。
公称目開き2.36mm以上。

TGK品番635-54-17-24参考Mesh7.5枠寸法Φ75×20mm摘要フラットトップ織目開き2.36mm仕様JIS Z 8801-1:2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする