曜日別特売
GIMT 508 カットグリップ チップ GIMT イスカル 02948849

代表画像

カットグリップ チップ GIMT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番338-8989
338-8989
181-7906
181-1583
181-0019
180-8405
181-7934
181-9456
181-6319
181-4772
198-9379
198-9432
199-0969
198-9370
198-9437
340-6496
338-9066
339-2271
339-3870
340-3310
339-0760
339-3862
340-9565
340-6432
340-4894
341-2794
340-8050
340-4827
内容量1箱(10個)注文コード02948849品番GIMT 508
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1コーナー使いです。

用途溝入れ、旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00~3.00●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.20~0.35●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.11~0.22トラスコ品番338-8989材質IC808最小加工径(Φmm)(内径加工時)70コーティングPVD、CVD適合ホルダCGHNM-AV、C#-GHDR/L、CGHN 26-M、CGHN 32-DGM、CGHN 32-M、CGHN-D、CGHN-DG、CGHN-S、CGPAD、CGPAD-JHP、GHDR/L(ショートポケット)、GHDR/L-JHP(ショートポケット)、GHDR/L-JHP-MC(ショートポケット)、GHGR/L、GHMPR/L、GHMR/L材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする