代表画像
イスカル
カットグリップ チップ GIPI
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
トラスコ品番
537-6085
537-6085
537-6085
113-9579
111-1369
111-4998
114-0394
113-9500
113-9569
111-8215
114-0350
114-0673
112-4556
114-0035
113-9996
111-1763
113-9785
112-6047
113-9986
113-9551
111-1739
112-2958
114-0658
113-9318
181-9446
197-6723
197-8367
536-5272
536-5263
340-4870
340-6404
341-1196
340-8030
340-4880
339-2272
423-0211
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02949427
品番
GIPI 1.70-0.00
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高精度研削仕様です。
用途
内径溝入れ、旋削加工用。
仕様
推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.03~0.06
トラスコ品番
537-6085
材質
IC808
適合ホルダ
GHIR/L(CW=1.9-6.4)、GAIR/L
コーナー半径(mm)
0
材種
IC808
RoHS指令(10物質対応)
対応