代表画像
イスカル
カットグリップ チップ GIPI
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
340-6404
340-6404
340-6404
113-9579
111-1369
111-4998
114-0394
113-9500
113-9569
111-8215
114-0350
114-0673
112-4556
114-0035
113-9996
111-1763
113-9785
112-6047
113-9986
113-9551
111-1739
112-2958
114-0658
113-9318
181-9446
197-6723
197-8367
537-6085
536-5272
536-5263
340-4870
341-1196
340-8030
340-4880
339-2272
423-0211
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02949470
品番
GIPI 3.18-0.20
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
高精度研削仕様です。
用途
内径溝入れ、旋削加工用。
仕様
推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.06~0.11
トラスコ品番
340-6404
材質
IC20N
最小加工径(Φmm)
(内径加工時)20
適合ホルダ
CGIN26、E-GHIR、GAIR/L、GHIR/L(CW=1.9-6.4)、GHIR/L-C(CW=4-6.4)、GHIR/L-SC(CW=2-4.8)
コーナー半径(mm)
0.2
材種
IC20N
RoHS指令(10物質対応)
対応