曜日別特売
GIPI 3.96-0.20 カットグリップ チップ GIPI イスカル 02949488

代表画像

カットグリップ チップ GIPI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番340-8030
340-8030
113-9579
111-1369
111-4998
114-0394
113-9500
113-9569
111-8215
114-0350
114-0673
112-4556
114-0035
113-9996
111-1763
113-9785
112-6047
113-9986
113-9551
111-1739
112-2958
114-0658
113-9318
181-9446
197-6723
197-8367
537-6085
536-5272
536-5263
340-4870
340-6404
341-1196
340-4880
339-2272
423-0211
内容量1箱(10個)注文コード02949488品番GIPI 3.96-0.20
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高精度研削仕様です。

用途内径溝入れ、旋削加工用。仕様推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.08~0.13トラスコ品番340-8030材質IC20最小加工径(Φmm)(内径加工時)20適合ホルダCGIN26、E-GHIR、GAIR/L、GHIR/L(CW=1.9-6.4)、GHIR/L-C(CW=4-6.4)、GHIR/L-SC(CW=2-4.8)コーナー半径(mm)0.2材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする