TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用素材
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用フィルムシート
PTFEシート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02951191
品番
638-17-97-09
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.3
幅(mm)
300
長さ(m)
10
材質
PTFE
仕様
価格は長さ10m当りです。
TGK品番
638-17-97-09
色
乳白色
質量(g)
約1980
使用温度範囲(℃)
260(ご使用条件により変わります。)