PTFEシート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)0.5 TGK品番638-17-97-11 注文コード02951216 品番638-17-97-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥76,200
この商品は厚さ・TGK品番・使用温度範囲など18種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)0.5 幅(mm)300 長さ(m)10 材質PTFE 仕様価格は長さ10m当りです。 TGK品番638-17-97-11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02951216 638-17-97-11 76311708 - 画像準備中 PTFEシート 10m TGK(東京硝子器械) 1巻 89,980 税込98,978 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02951137
2022-03-22
用途:
摩擦の軽減
卸売・小売業

2材間の摩擦を軽減させるために購入しました。
厚みも複数あって、選びやすかったです。
摩擦の影響もしっかりクリアになって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする