TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用素材
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用フィルムシート
PTFEシート
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
1.0
TGK品番
638-17-97-13
注文コード
02951234
品番
638-17-97-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥152,500
この商品は
厚さ・TGK品番・使用温度範囲
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
1.0
幅(mm)
300
長さ(m)
10
材質
PTFE
仕様
価格は長さ10m当りです。
TGK品番
638-17-97-13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02951234
638-17-97-13
76311726
-
PTFEシート 10m
TGK(東京硝子器械)
1巻
¥
179,800
税込
¥
197,780
注文コードが変更になりました