TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用素材
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用フィルムシート
PTFEシート
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02951322
品番
638-17-97-57
参考基準価格(税別)
¥64,100
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.2
幅(mm)
500
長さ(m)
10
材質
PTFE
仕様
価格は長さ10m当りです。
TGK品番
638-17-97-57