代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
のこ刃ねじ切りチップ IR-SAGE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
トラスコ品番
341-2777
ピッチ(mm)
5
適合ホルダ
SIR/L、C#-SIR/L
注文コード
02952069
品番
22UIR 5 SAGE
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・ピッチ・適合ホルダ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
一方向への高負荷加工対応ののこ刃ねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
341-2777
材質
IC908
ピッチ(mm)
5
適合ホルダ
SIR/L、C#-SIR/L
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応