安全廃棄システム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(L)4 注文コード02953894 品番656-21-46-11
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

カバー付きのロート、容器のセットで試薬などの廃棄に便利です。
※廃液の一時的な保存用です。OSHAガイドラインには適合していません。

ロート上部内径(Φmm)140 キャップタイプ38-430 足長(mm)254 TGK品番656-21-46-11 容量(L)4 仕様本体材質:HDPE(4l)・:フッ素加工FLEP(10l)・ロート材質:HDPE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする