TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 薬液回収
安全廃棄システム
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(L)
10
注文コード
02953903
品番
656-21-46-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カバー付きのロート、容器のセットで試薬などの廃棄に便利です。
※廃液の一時的な保存用です。OSHAガイドラインには適合していません。
ロート上部内径(Φmm)
254
キャップタイプ
83B
足長(mm)
254
TGK品番
656-21-46-12
容量(L)
10
仕様
本体材質:HDPE(4l)・:フッ素加工FLEP(10l)・ロート材質:HDPE