曜日別特売
GIQR 11-3.18-0.20 カムグルーブ チップ GIQR/L-11 イスカル 02953977

代表画像

カムグルーブ チップ GIQR/L-11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番423-3404
423-3404
110-5316
110-2112
110-6933
110-2100
110-3772
110-6868
110-0597
110-6859
110-5321
110-6880
110-2179
110-6930
110-2097
110-6942
110-5348
110-3730
110-8429
110-6907
110-2147
110-3757
110-6932
110-5343
181-9513
内容量1箱(10個)注文コード02953977品番GIQR 11-3.18-0.20
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高精度研削仕様です。

用途
内径溝入れ、旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.24~1.27●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.03~0.07●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.02~0.05トラスコ品番423-3404材質IC528適合ホルダMG・MGCH材種IC528RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする