656-22-19-04 ドロッパーボトル 5色Cap×5 TGK(東京硝子器械) 02954165

ドロッパーボトル 5色Cap×5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(mL)4
内容量1ケース(5色×5個)注文コード02954165品番656-22-19-04
参考基準価格(税別)¥7,610販売価格(税込)¥8,287
販売価格(税別)
7,534

試薬などの内容の識別に便利な5色のキャップ(赤・緑・青・白・黄色)です。
1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。

容量(mL)4仕様本体/チップ材質:LDPE・キャップ材質:PPTGK品番656-22-19-04寸法(口内径Φ×外径Φ×Hmm)10.2×19.7×53.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする