用途外径溝入れ、旋削、突っ切り加工用。
トラスコ品番423-3368
幅(mm)16
全長(mm)78
高さ(mm)16
適合チップGIA-K (CW=3-6)・GIF・GIF (フルR)・GIF-E (CW=4-6フルR)・GIF-E (CW=4-6)・GIG・GIM-C・GIM-J・GIM-J-RA/LA・GIM-UT・GIM-UT-RA・GIM・GIM-RA/LA・GIMF・GIMM 8CC・GIMN・GIMT・GIMY・GIMY (フルR)・GIMY-F・GIP・GIP (フラットトップCW<BW)・GIP (フルR CW<BW)・GIP (フルR)・GIP-E・GIP-E (フルR)・GIP-UN・GIPA (フルR CW=3-6)・GIPA・GIPM-A46 / GIP-1250・GIPY・GITM・GITM (フルR)・GPV・TIP
RoHS指令(10物質対応)対応