GIDA 80-40CB-D カットグリップ チップ GIDA/GIPA 8 イスカル 02956908

代表画像

カットグリップ チップ GIDA/GIPA 8

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個注文コード02956908品番GIDA 80-40CB-D
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

高精度研削仕様です。

用途
アルミ加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.00~4.00●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.24~0.67●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.14~0.38トラスコ品番537-0052材質ID5コーティングPVD適合ホルダC#-GHDR/L、CGHN-8-10D、GADR/L-8、GADR/L-JHP、GAFG-R/L-8、GHDKR/L、GHDR/L(ロングポケット)、GHDR/L-JHP(ロングポケット)、GHFGR/L-8、GHIR/L(CW=7.0~8.3)、GHIUR/L-UC材種ID5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする