TL175-HV テスト・リード TL175-HV フルーク(FLUKE) 02957582

TL175-HV テスト・リード TL175-HV フルーク(FLUKE) 02957582
TL175-HV テスト・リード TL175-HV フルーク(FLUKE) 02957582
TL175-HV テスト・リード TL175-HV フルーク(FLUKE) 02957582

テスト・リード TL175-HV

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02957582
品番
TL175-HV
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
¥9,098

CAT III 1500VおよびCAT IV 1000Vの安全規格に適合し、ソーラーや産業用途での高電圧テストに最適です。

仕様
測定カテゴリ:CAT II 1500V、CAT III 1500V、CAT IV 1000V
トラスコ品番
692-0062
品名
Fluke TL175-HV CAT III 1500 V TwistGuard テスト・リード
適合規格
IEC 61010-031
リード線長さ(mm)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする