電流プローブ
突入電流・微小電流・高速電流が1台で
- 用途
- 一般的なオシロスコープに接続して使用可能です。
- 内容量
- 1台
注意
※・オシロスコープやメモリハイコーダから電源が供給できない場合、3269が別途必要です。・MR6000のプローブ電源ユニットZ5021を使用する場合は、同時接続4本まで使用できます。電源供給方法についてご確認ください。・こちらの商品の校正書類はメーカー公式サイトで無料ダウンロードしていただけます。会員登録のうえご利用ください。https://www.hioki.com/jp-ja/support/myhioki/login電気測定その他関連用品 の新着商品
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥68,178~¥61,980~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥80,278~¥72,980~
任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント)OWON(オウオン)税込¥25,278~¥22,980~カテゴリ