曜日別特売
D270----4 Elcometer270 elcometer 02958388

Elcometer270D270----4

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・セット内容・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
695-6557
セット内容
Elcometer 270 ピンホール探知器、標準スポンジホルダーと平形スポンジ、わに口クリップ付きアース線4m、AA乾電池3本、取扱説明書
注文コード
02958388
品番
D270----4
参考基準価格(税別)¥98,700販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

素地に腐食が発生するのは通常、塗膜の不良が原因です。

用途
導電性の下地に塗布した厚さ500μm未満の絶縁膜や、粉体塗装や薄膜を傷つけずに検査できます。
トラスコ品番
695-6557
セット内容
Elcometer 270 ピンホール探知器、標準スポンジホルダーと平形スポンジ、わに口クリップ付きアース線4m、AA乾電池3本、取扱説明書
適合規格
ASTM D5162-A、ASTM G6、ASTM G62-A、BS 7793-2、ISO 8289-A、ISO 14654、JIS K6766、NACE SP0188、NACE TM0384

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする