曜日別特売
GIM 3J-8RA カットグリップ チップ GIM-J-RA/LA イスカル 02960119

代表画像

カットグリップ チップ GIM-J-RA/LA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番341-2766
内容量1箱(10個)注文コード02960119品番GIM 3J-8RA
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軟金属、中空材の加工や小径、薄肉部品加工対応です。

用途
突切り加工用。
仕様推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.05~0.12トラスコ品番341-2766材質IC830コーティングPVD適合ホルダC#-GHDR/L、CGHN26-M、CGHN32-DGM、CGHN32-M、CGHN-D、CGHN-DG、CGHN-S、CGPAD、CGPAD-JHP、GHDR/L(ショートポケット)、GHDR/L-JHP(ショートポケット)、GHDR/L-JHP-MC(ショートポケット)、GHGR/L、GHMPR/L、GHMR/L、GHSR/L、GHSR/L-JHP-SLコーナー半径(mm)0.25材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする