用途突切り加工用。仕様推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.05~0.12トラスコ品番340-4875材質IC830コーティングPVD適合ホルダC#-GHDR/L、CGHN26-M、CGHN32-DGM、CGHN32-M、CGHN-D、CGHN-DG、CGHN-S、CGPAD、CGPAD-JHP、GHDR/L(ショートポケット)、GHDR/L-JHP(ショートポケット)、GHDR/L-JHP-MC(ショートポケット)、GHGR/L、GHMPR/L、GHMR/L、GHSR/L、GHSR/L-JHP-SLコーナー半径(mm)0.02材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応