PCMB2-A10 マグネット棒/サニタリ カネテック 02960208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット棒/サニタリ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02960208
品番
PCMB2-A10
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

タップ穴付
サニタリー使用の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1200mT(12kG)または1350mT(13.5kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で800mT(8kG)または1000mT(10kG)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。

仕様
内装永久磁石:Nd系 希土類 特性値 1.35T(13500)
寸法(長さ)
外装パイプ:592
直径(Φ)
外装パイプ :25
密度
表面磁束:0.9(9000)[最大](T(G))
使用環境温度上限(℃)
80
材質(パイプ)
外装:SUS304
表面仕上げ
外装パイプ :#400 バフ仕上
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする