KET-614F 電磁チャック カネテック 02960251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KET-614F 電磁チャック カネテック 02960251
KET-614F 電磁チャック カネテック 02960251

電磁チャック

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02960251
品番
KET-614F
参考基準価格(税別)¥112,700販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

高い剛性、信頼性抜群の精度!
独自の軽量化設計!
シンプルな薄形、強い吸着力!
環境負荷の少ない樹脂接着構造面板を採用!
別途電装品要。

用途
主に研削作業用で、最も普及形の電磁チャックです。
その他
電装品:ES-M103B/ES-M305B/EH-V305A/EH-VE305A
適合機種
研削盤
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
67
種類
標準角形
電流(A)
0.12
電圧(V)
DC90
呼び寸法(mm)
60×140
寸法L1(mm)
チャック作業面:140
寸法t(mm)
チャック作業面:13
適合穴(mm)
締付:8
寸法L2(mm)
チャック取付部:170
対応
環境志向:対応
電源コード(m)
2
寸法B2(mm)
チャック取付部:60
寸法B1(mm)
チャック作業面:63
寸法h(mm)
チャック取付部:12
間隔(mm)
磁極:8(2+6)
寸法Le(mm)
チャック作業面:106
注意
※磁力調整不要の場合はES-M形を選定下さい。
※電装品、クランプ用部品は付属していません。カネテック社製の電装品をお使いになることで最適な性能を発揮することができます。
※商品はKET-3060Fの画像です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする