NM2-23 Jキルト 2人用モッコ アサヒ 02961118

製品

NM2-23 Jキルト 2人用モッコ アサヒ 02961118
NM2-23 Jキルト 2人用モッコ アサヒ 02961118

Jキルト 2人用モッコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
02961118
品番
NM2-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

2人用の重量物輸送シートです。
コピー複合機、冷蔵庫など重量物の搬入搬出に活躍します。
コピー複合機、冷蔵庫など重量物の搬入搬出に活躍します。
担ぎ手の肩への負担を少なくするための肩パット付です。
負担のかかるループ部分を補強することにより耐久性がアップしました。

仕様
肩当て付(2か所)
長さ(mm)
1400
幅(mm)
800
質量(kg)
2.1
ベルト長さ(mm)
2550
耐荷重(kg)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする