ライン入りトラック用高積みシート

ライン入りトラック用高積みシート - 和泉シート

商品名 ライン入トラックシート 特長 トラックシートの中央にラインが入ってるため位置合わせがしやすく、スムーズに覆うことができます。国産縫製の高品質商品。高積みでも平積みでも両方とも使用できる2ウェイタイプ。 用途 トラックシート荷台カバー 付属品 なし ハトメピッチ(cm)約100 ハトメ内径(Φmm) 12(真鍮)

材質
ポリエステル基布+両面PVC加工
厚さ(mm)
0.65
色
グリーン
幅(m)
4
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
060941784m×10m約2610
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
10日以内出荷
060941874m×7m約167
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする