- 付属品
- スターターインクカートリッジ、かんたん設置ガイド、電源コード、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、保証書他印刷物
- 仕様
- 【最小インク液滴サイズ】2.5pl、【コストスピード】A4文書インクコスト(カラー/モノクロ):約4.1/0.8円/ページ、L判写真コスト(インク+用紙):約13.0円/枚、A4普通紙スピード(カラー/モノクロ):約26/28ipm、A4普通紙最速スピード(カラー/モノクロ):約32/35ppm [インク節約モード]、ファーストプリント(カラー/モノクロ):約4.7/4.5秒、L判写真スピード(高画質):非公開
- 質量(kg)
- 約14.1
- 消費電力(W)
- スリープモード時:約0.7、待機時(電源OFF時):約4.5、コピー時:-
- エコマーク認定
- 認定
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 435×439×291
- 機能
- 【基本機能】プリント:○、コピー:-、スキャン:-、ファクス:-、コードレス電話機:-、【操作・便利機能】タッチパネル液晶:2.7型、前面給紙トレイ:〇(普通紙:最大250枚+250枚)、多目的トレイ:〇 (普通紙:最大100枚)、ADF(自動原稿送り装置):-、自動両面プリント:〇、ダイレクトプリント(USBフラッシュメモリー):〇、両面同時スキャン:-、対応用紙サイズ:L判~A4:(A4、 レター、 リーガル、 B5(JIS)、 B6(JIS)、 A5、 A6、 ポストカード、 インデックスカード、 L判、 2L判、 ハガキ、 往復ハガキ、 Com-10、 DL封筒、長形3号封筒、 長形4号封筒、 洋形2号封筒、 洋形4号封筒)
- インターフェース
- ネットワーク:無線/有線LAN、USB接続:○、スマホ・タブレット接続:○、Wi-Fi Direct(R):○、対応規格:AirPrint/Mopria
- 解像度
- 最大1200×4800dpi
- 耐久性
- 約30万ページまたは7年間
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 対応インク
- インク構成:4色独立 全色顔料、インク型番:LC516・LC516XL シリーズ、印刷可能ページ数:ブラック(通常) 約1,000ぺージ、ブラック(大容量):約6,000ページ、カラー(通常):約1,000ぺージ、カラー(大容量):約5,000ページ
- エコマーク認定番号
- 26155006