材質新金属プレート
質量(g)投光器:約950、受光器:約1000
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)〔二重変調方式〕
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC10〜30(極性なし)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×69
消費電流(mA)75以下
応答時間(秒)0.05〜0.7秒 (ボリュームにて可変)
使用周囲温度(℃)-25〜+60
付加機能変調周波数切替機能(4CH)、モニタージャック出力、AGC回路
設置場所屋内
警報出力接点方式:無電圧リレー接点:c接点、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約2秒)、接点容量:30V(AC/DC)0.5A(抵抗負荷)
表示灯警報/赤色LED(受光器)警報出力時:点灯、受光感度/赤色LED(受光器)受光感度減衰時:点灯
警戒距離屋内60m以内