代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
ウィットワースねじ切りチップ ER/L-W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
IC1007
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ寸法(mm)
16
注文コード
02962411
品番
16ERM 16 W
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令・チップ寸法
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ウィットワースねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
仕様
(山数/インチ)16
トラスコ品番
340-6396
材質
IC1007
適合ホルダ
C#-SER/L、SER-D、SER/L、SER/L-JHP、SER/L-JHP-MC
コーナー半径(mm)
0.2
チップ形状
ウィットワースねじ切り
材種
IC1007
RoHS指令(10物質対応)
対応
内接円(inch)
3/8
チップ寸法(mm)
16