TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の スターラー
TGK(東京硝子器械)の スターラー用本体
Fine 標準型スターラー F-301N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02962416
品番
692-63-07-10
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1800
型式
F-301N
TGK品番
692-63-07-10
付属品
撹拌子30mm×1
仕様
電源:AC100V 50/60Hz 0.5A・モーター:DCモーター・プレート材質:ステンレス・外形寸法:173×170×57Hmm・重量:約1kg・付属品:撹拌子30mm 1個
質量(kg)
約1
外形寸法(mm)
176×170×57
電源
AC100V 50/60Hz 0.2A
モーター
DC形
材質(プレート)
ステンレス
撹拌容量(mL)
100〜5000