代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
ウィットワースねじ切りチップ ER/L-W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ寸法(mm)
27
注文コード
02962420
品番
27ER 4 W
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令・チップ寸法
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ウィットワースねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
339-0722
材質
IC908
適合ホルダ
C#-SER/L、SER-D、SER/L、SER/L-JHP、SER/L-JHP-MC
コーナー半径(mm)
0.87
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応
内接円(inch)
5/8
チップ寸法(mm)
27