TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 検知器 セキュリティシステム
L字型ポール 三価クロメート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02962698
品番
KP-80LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.8
材質
鋼管
外装
三価クロメート
付属品
幕付グロメット:1個、ポールキャップ:1個
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100