光
パンチングボード用小物入れ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
白
白
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02962701
品番
PBW-622
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納ができます。
用途
工具の収納・分類に。
ディスプレイ・装飾・空間演出・壁面収納に。
トラスコ品番
543-0156
色
白
材質
鉄、粉体塗装
長さ(mm)
96(90)
幅(mm)
236
高さ(mm)
56
品名
カゴ棚
奥行(mm)
96(90)
耐荷重(kg)
2
注意
※止め具は6~8個の使用を推奨しています。