パンチングボード用小物入れ

パンチングボード用小物入れ - 光パンチングボード用小物入れ - 光パンチングボード用小物入れ - 光パンチングボード用小物入れ - 光パンチングボード用小物入れ - 光パンチングボード用小物入れ - 光パンチングボード用小物入れ - 光パンチングボード用小物入れ - 光

壁面の空間を使用し、工具の分類や収納ができます。

用途
工具の収納・分類に。
ディスプレイ・装飾・空間演出・壁面収納に。
材質
鉄、粉体塗装
長さ(mm)
96(90)
幅(mm)
236
高さ(mm)
56
品名
カゴ棚
奥行(mm)
96(90)
耐荷重(kg)
2
内容量
1個
注意
※止め具は6~8個の使用を推奨しています。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02962701PBW-622543-0156白
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
02963629PBW-621543-0167黒
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする