光
ランバスメッシュ用パーツ 壁面用止め具セット
RMHT-11
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
02962710
品番
RMHT-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
木・コンクリート壁に取り付けてランバスメッシュを設置できます。
用途
ランバスメッシュ取り付け用
トラスコ品番
684-3524
色
ブラック
セット内容
本体2個、アンカープラグ約6×25mm4個(ドリル径約6mm)、ビス約4×16mm4本
材質
本体:スチール
幅(mm)
26
高さ(mm)
32
品名
ランバスメッシュヨウパーツ
奥行(mm)
24.3
耐荷重(kg)
20
注意
※耐荷重は2ケ使用時の均等総耐荷重です。