光
ランバスメッシュ用パーツ 壁面用止め具セット
木・コンクリート壁に取り付けてランバスメッシュを設置できます。
用途
ランバスメッシュ取り付け用
セット内容
本体2個、アンカープラグ約6×25mm4個(ドリル径約6mm)、ビス約4×16mm4本
材質
本体:スチール
幅(mm)
26
高さ(mm)
32
品名
ランバスメッシュヨウパーツ
奥行(mm)
24.3
耐荷重(kg)
20
内容量
1パック(2個)
注意
※耐荷重は2ケ使用時の均等総耐荷重です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02962710
RMHT-11
684-3524
ブラック
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02964652
RMHT-12
684-3531
ホワイト
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください