N26-82 休憩用テント 快適テント 昭和商会 02962798

 

N26-82 休憩用テント 快適テント 昭和商会 02962798
N26-82 休憩用テント 快適テント 昭和商会 02962798
N26-82 休憩用テント 快適テント 昭和商会 02962798
N26-82 休憩用テント 快適テント 昭和商会 02962798
N26-82 休憩用テント 快適テント 昭和商会 02962798
N26-82 休憩用テント 快適テント 昭和商会 02962798
N26-82 休憩用テント 快適テント 昭和商会 02962798
N26-82 休憩用テント 快適テント 昭和商会 02962798

休憩用テント 快適テント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
721-3977
注文コード
02962798
品番
N26-82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

持ち運びに便利な折り畳み状態より、2人で約5分の簡単設置です。
屋外でも屋内でも使用可能です。
環境温度より-10°です。

用途
スポットクーラーなどと併用することで、仮設の休憩場所作りに。
トラスコ品番
721-3977
高さ(mm)
2000
奥行(mm)
2450
間口(mm)
2450
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1300(間口)×280×280
セット内容
テント本体:1、シート:1、収納袋:1、バンド:2、ペグ:4、ロープ:4、収納バック:1
材質
テント:ポリエステルオックス420D、窓部:TPU、フレーム:グラスファイバー、アルミ合金、ペグ:鉄
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする