休憩用テント 快適テント

休憩用テント 快適テント - 昭和商会休憩用テント 快適テント - 昭和商会休憩用テント 快適テント - 昭和商会休憩用テント 快適テント - 昭和商会休憩用テント 快適テント - 昭和商会休憩用テント 快適テント - 昭和商会休憩用テント 快適テント - 昭和商会休憩用テント 快適テント - 昭和商会

持ち運びに便利な折り畳み状態より、2人で約5分の簡単設置です。
屋外でも屋内でも使用可能です。
環境温度より-10°です。

用途
スポットクーラーなどと併用することで、仮設の休憩場所作りに。
セット内容
テント本体:1、シート:1、収納袋:1、バンド:2、ペグ:4、ロープ:4、収納バック:1
材質
テント:ポリエステルオックス420D、窓部:TPU、フレーム:グラスファイバー、アルミ合金、ペグ:鉄
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02962798N26-82721-3977200024502450約1300(間口)×280×280
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
02966350N26-83721-3976185019501950約1180(間口)×270×270
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする