出入口や通路などの天井面に設置し、侵入者を検出するコンビネーションセンサーです。壁面露出型でダウンライトを思わせる格調高いデザインですので建築美を損ないません。
24GHz(Kバンド)のマイクロ波部のエリアと高精度な特殊光学系(特殊ミラー)で構成されたパッシブ部のエリアを合成した明確な警戒エリアですので外乱光・すきま風の影響も受けず、電気的なノイズなどにも万全の対策をとっています。
線警戒5m以内。エリアの角度調整は3°×10段階・30°まで(垂直角×5°〜+25°)調整が可能です。(内部のエリア角度調整レバーにて)
工場出荷時に適正感度に調整済ですが、設置条件によっては感度の微調整ができる”感度調整ボリューム”を内蔵しています。
動作確認に便利な動作表示灯付。警戒時:消灯・警報時:点灯。
端子接続式(M3セルフアップ)ですので配線接続が容易に行えます。