TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 検知器 セキュリティシステム
ポールカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
02963215
品番
BP-50X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
適合機種
PXBシリーズ
材質
PC
色
ワインレッド
質量(g)
約230(1個)×2
適合ポール径(Φmm)
42〜49
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100