※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
ルツボ B型 身のみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
30
注文コード
02963247
品番
B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
30
高さ(mm)
36
外径(Φmm)
45
TGK品番
696-30-04-04
スペース
CC
品番
B1